項目 | 液壓腳踏泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.151 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 125磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 0.687 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.151 cu。 在。 |
活塞行程 | 1" |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 200 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
庫容 | 30 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
UPC | 662005130139 |
可用油容量 | 30 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 8.75 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 85.09 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |