項目 | 液壓泵 |
空氣消耗 | 9 SCFM |
空氣壓力 | 60至120 psi |
氣缸兼容性 | 單動 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 8立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
輸出流量負載 | 8立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
帶負載的輸出流量 | 8立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 空運 |
產品數據表 | enerpac-pa1150.pdf |
庫容 | 80 cu。 在。 |
UPC | 662005100125 |
可用油容量 | 80 cu。 在。 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 8.35 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 M | 空氣消耗 | 維度A | 最大限度。 額定壓力下的流量 | 帶負載的輸出流量 | 空載輸出流量 | 泵控制 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA4208MX | - | 20至100 SCFM | 11.6“ | 80立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | - | 94至97 dBA | 新台幣328,961元 | ||
PATG-1102N | 13.62“ | 12 SCFM | 12.33“ | 10立方米in./min.英寸/分鐘 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 | 手/腳 | - | 新台幣48,545元 | ||
XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15立方米in./min.英寸/分鐘 | 15立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | - | 新台幣68,398元 | ||
帕格1102N | - | - | 12.33“ | 10立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | 垂飾 | - | 新台幣95,336元 | ||
PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8立方米in./min.英寸/分鐘 | 8立方米in./min.英寸/分鐘 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 | - | 85 dBA | 新台幣45,557元 | ||
PATG-1105N | 17.2“ | 12 SCFM | 15.6“ | 10立方米in./min.英寸/分鐘 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 | 手/腳 | - | 新台幣57,417元 |