項目 | 液壓泵 |
空氣消耗 | 12 SCFM |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 12.33“ |
尺寸B | 6.49“ |
尺寸C | 8.29“ |
尺寸D | 9.04“ |
尺寸E | 4" |
尺寸H | 5.15“ |
尺寸J | 5.75“ |
尺寸L | 1.65“ |
尺寸 M | 13.62“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 10立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
輸出流量負載 | 10立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
帶負載的輸出流量 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 空運 |
泵控制 | 手/腳 |
庫容 | 127 cu。 在。 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 3路3位 |
船重(kg) | 7.58 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 40.39 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
A. 該液壓泵的油箱具有內部洩壓閥,用於在壓力過大的情況下保護裝置。
A. 該液壓泵配備有回油口,可用於遠程閥應用。
A. 該泵具有節氣活塞和堅固的一體式設計,可減少空氣消耗,重型油箱和高效鑄鋁氣動馬達可延長使用壽命並減少空氣消耗。
產品 | 型號 | 尺寸 M | 空氣消耗 | 維度A | 最大限度。 額定壓力下的流量 | 帶負載的輸出流量 | 空載輸出流量 | 泵控制 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8立方米in./min.英寸/分鐘 | 8立方米in./min.英寸/分鐘 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | 新台幣97,111元 | ||
ZA4208MX | - | 20至100 SCFM | 11.6“ | 80立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | - | 94至97 dBA | 新台幣367,063元 | ||
XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15立方米in./min.英寸/分鐘 | 15立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | - | 新台幣75,115元 | ||
帕格1102N | - | - | 12.33“ | 10立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | 垂飾 | - | 新台幣96,075元 | ||
PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8立方米in./min.英寸/分鐘 | 8立方米in./min.英寸/分鐘 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 | - | 85 dBA | 新台幣50,730元 | ||
PATG-1105N | 17.2“ | 12 SCFM | 15.6“ | 10立方米in./min.英寸/分鐘 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 | 手/腳 | - | 新台幣63,056元 |