項目 | 液壓泵 |
空氣消耗 | 12 SCFM |
空氣壓力 | 50至125 psi |
液壓空氣比 | 60:01:00 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
輸出流量 @ 0 psi | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
0 psi 時的輸出流量 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 空運 |
產品數據表 | enerpac-pacg3002sb.pdf |
庫容 | 0.53加侖 |
UPC | 662005118823 |
可用油容量水平安裝 | 122 cu。 在。 |
可用油容量 水平安裝 | 122 cu。 在。 |
可用油容量 垂直安裝 | 70 cu。 在。 |
閥門型號 | 遠程安裝 |
船重(kg) | 8.21 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 液壓空氣比 | 最大限度。 額定壓力下的流量 | 輸出流量 @ 0 psi | 閥門型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACG3002SB | 45:01:00 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 遠程安裝 | 新台幣56,700元 | ||
PACG30S8S | 45:01:00 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 遠程安裝 | 新台幣90,838元 | ||
PACG30S8SMB2 | 45:01:00 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 泵浦安裝座,兩個 D03 閥門 | 新台幣121,261元 | ||
PACG50S8S | 60:01:00 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 遠程安裝 | 新台幣93,760元 | ||
PACG50S8SMB2 | 45:01:00 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | - | - | 新台幣107,664元 |