項目 | 液壓泵 |
空氣消耗 | 12 SCFM |
空氣壓力 | 50至125 psi |
液壓空氣比 | 45:01:00 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
輸出流量 @ 0 psi | 180立方米in./min.英寸/分鐘 |
0 psi 時的輸出流量 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 空運 |
產品數據表 | enerpac-pamg1402n.pdf |
庫容 | 0.53加侖 |
可用油容量水平安裝 | 122 cu。 在。 |
可用油容量 水平安裝 | 122 cu。 在。 |
可用油容量 垂直安裝 | 70 cu。 在。 |
閥門型號 | 泵浦安裝座,單 D03 閥 |
船重(kg) | 9.05 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
型號 | 液壓空氣比 | 最大限度。 額定壓力下的流量 | 輸出流量 @ 0 psi | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PASG30S8S | 45:01:00 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 180立方米in./min.英寸/分鐘 | 新台幣75,978元 | |
PASG5002SB | 45:01:00 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 新台幣57,967元 | |
PASG50S8S | 60:01:00 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 | 新台幣61,772元 |