Enerpac Prv3t | 壓力控制閥 G1/4 4 Gpm | 25tv61 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ENERPAC PRV3T 壓力控制閥 G1/4 4 GPM | AH2硬盤錄像機25TV61

ENERPAC PRV3T 壓力控制閥 G1/4 4 GPM

有現貨
項目:AH2DVR 型號:PRV3T交叉編號:25TV61

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$30,825 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力控制閥
可調壓力範圍435至4350 psi
最高油流量427立方米in./min.英寸/分鐘
最高 運營壓力5000 PSI
安裝類型盒式磁帶
方式數2
UPC662005125227

送貨信息:

船重(kg) 0.82
船高(厘米)7.87
船長(厘米)13.21
船寬(厘米)24.38
原產地US

產品詳細說明:

  • 單向閥開啟壓力:最大壓力下為1600(PSI)

產品型號

產品型號可調壓力範圍安裝類型價錢
ENERPAC PRV3 減壓閥 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435至4350 psi網上新台幣36,228元
ENERPAC PRV4 壓力控制閥 G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475至2000 psi網上新台幣39,447元
ENERPAC PRV4T 壓力控制閥 G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 減壓閥V4T75至2000 psi盒式磁帶新台幣31,402元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ENERPAC PRV3T 壓力控制閥 G1/4 4 GPM
新台幣30,825元 /單元