項目 | 液壓缸 |
主體材料 | 鋁 |
螺栓圓直徑 | 6.3“ |
中心孔直徑 | 1 1機構/ 4“ |
氣缸類型 | 一般用途 |
有效面積 | 2.23平方英寸 |
延伸高度 | 26“ |
手柄 | 沒有 |
材料 | 鋁 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
機油容量 | 22.61 cu。 在。 |
外直徑。 | 2.25“ |
柱塞直徑 | 1.25“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 1/4“ -12 |
收縮高度 | 15.88“ |
單動/雙動 | 單動 |
行程 | 10 1機構/ 8“ |
行程 | 10-1 / 8“ |
重量容量 | 10 噸。 |
船重(kg) | 7.08 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8425420000 |
產品 | 型號 | 螺栓圓直徑 | 機油容量 | 柱塞螺紋尺寸 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA106 | 1.25“ | 13.67 cu。 在。 | 1 / 2“-11 | 6" | 新台幣46,988元 |