項目 | 液壓缸 |
主體材料 | 鋁 |
螺栓圓直徑 | 1.25“ |
領口螺紋尺寸 | 14“ |
氣缸類型 | 一般用途 |
有效面積 | 2.25平方英寸 |
延伸高度 | 18“ |
手柄 | 沒有 |
材料 | 鋁 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
機油容量 | 13.67 cu。 在。 |
外直徑。 | 2.25“ |
柱塞直徑 | 1.25“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 2“-11 |
收縮高度 | 11.88“ |
單動/雙動 | 單動 |
行程 | 6" |
行程 | 6" |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-11 |
UPC | 662005128501 |
重量容量 | 10 噸。 |
船重(kg) | 5.44 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8425420000 |
產品 | 型號 | 螺栓圓直徑 | 機油容量 | 柱塞螺紋尺寸 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA1010 | 6.3“ | 22.61 cu。 在。 | 1 1/4“ -12 | 10 1機構/ 8“ | 新台幣46,801元 |