項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1.88“ |
底座安裝孔螺紋深度 | 0.5“ |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 3/8"-16聯合國 |
基地到前進港口 | 1" |
容量 | 15 噸。 |
倒塌高度 | 10.69“ |
軸環螺紋長度 | 1.19“ |
領口螺紋尺寸 | 2 3/4"-16 聯合國 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2" |
氣缸有效面積前進 | 3.14平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 16.69“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 15.7短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 18.85 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.43“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 1.38“ |
外直徑。 | 2.75“ |
柱塞直徑 | 1.63“ |
柱塞內螺紋尺寸 | 1“ -8 |
柱塞螺紋長度 | 1" |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1.5“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.38“ |
行程 | 6" |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
答:是的,它採用烤瓷漆表面處理,可提供增強的耐腐蝕性,使其能夠承受惡劣的溫度和環境條件。
答:氣缸隨附 CR400 連接器、防塵蓋和軸環螺紋保護器。
答:是的,液壓缸設計用於所有位置。
A.
產品 | 型號 | 氣缸有效面積前進 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 石油產能推進 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 211.45 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣312,568元 | ||
RC1512 | 3.14平方英寸 | 1.88“ | 0.5“ | 15.7短噸。 | 37.7 cu。 在。 | 0.43“ | 1.38“ | 2.75“ | 新台幣100,400元 | ||
RC7513 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 208.74 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣277,332元 | ||
RC756 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 97.41 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣200,510元 | ||
RC-1006 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 136.67 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣208,083元 | ||
RC-1012 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 26.84 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣50,393元 | ||
RC-1014 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 31.31 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣53,019元 |