項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 5.5“ |
底座安裝孔螺紋深度 | 1" |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 3/4"-10聯合國 |
基地到前進港口 | 1.63“ |
容量 | 100 噸。 |
倒塌高度 | 17.69“ |
軸環螺紋長度 | 1.75“ |
領口螺紋尺寸 | 6 7/8"-12 聯合國 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 5.13“ |
氣缸有效面積前進 | 20.63平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 27.94“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 103.1短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 211.45 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.59“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 2.8“ |
外直徑。 | 7" |
柱塞直徑 | 4.13“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-rc10010.pdf |
鞍座直徑 | 2.8“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.11“ |
行程 | 10.25“ |
UPC | 662005301904 |
船重(kg) | 78.57 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 62.89 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | CN |
A.
A.
A.
A.
A.
產品 | 型號 | 氣缸有效面積前進 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 石油產能推進 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1512 | 3.14平方英寸 | 1.88“ | 0.5“ | 15.7短噸。 | 37.7 cu。 在。 | 0.43“ | 1.38“ | 2.75“ | 新台幣93,593元 | ||
RC7513 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 208.74 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣261,356元 | ||
RC756 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 97.41 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣200,537元 | ||
RC-1006 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 136.67 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣206,823元 | ||
RC-1012 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 26.84 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣54,489元 | ||
RC-1014 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 31.31 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣53,102元 | ||
RC-151 | 3.14平方英寸 | 1.88“ | 0.5“ | 15.7短噸。 | 3.14 cu。 在。 | 0.43“ | 1.38“ | 2.75“ | 新台幣33,608元 |