項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1" |
底座安裝孔螺紋深度 | 0.56“ |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 1/4"-20聯合國 |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 5 噸。 |
倒塌高度 | 8.5“ |
軸環螺紋長度 | 1.13“ |
領口螺紋尺寸 | 1 1/2"-16 聯合國 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 1.13“ |
氣缸有效面積前進 | 0.99平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 13.5“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 4.9短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 4.97 cu。 在。 |
外直徑。 | 1.5“ |
柱塞直徑 | 1" |
柱塞內螺紋尺寸 | 3 / 4“-16 |
柱塞螺紋長度 | 0.56“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 1" |
鞍座從柱塞突出 | 0.25“ |
行程 | 5" |
船重(kg) | 1.93 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | CN |
A. 承載能力為20噸。
A. RC-108氣缸設計有柱塞防塵器,可有效防止污染。 擦拭器可清除柱塞上的污垢、碎屑和其他污染物,確保平穩運行並延長氣缸的使用壽命。
A. 該通用液壓缸設計為單作用液壓缸,利用活塞一側的液壓油進行工作。 它通過泵產生的壓力延伸,而縮回則通過負載的重量或內置彈簧來實現。 這種配置確保了高效可靠的性能,可以有效地推動或提升重物。
A.
產品 | 型號 | 氣缸有效面積前進 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 石油產能推進 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 211.45 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣304,918元 | ||
RC1512 | 3.14平方英寸 | 1.88“ | 0.5“ | 15.7短噸。 | 37.7 cu。 在。 | 0.43“ | 1.38“ | 2.75“ | 新台幣93,593元 | ||
RC7513 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 208.74 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣261,356元 | ||
RC756 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 97.41 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣200,537元 | ||
RC-1006 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 136.67 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣206,823元 | ||
RC-1012 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 26.84 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣54,489元 | ||
RC-1014 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 31.31 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣53,102元 |