項目 | 液壓缸 |
容量 | 5 噸。 |
倒塌高度 | 6.5“ |
成色 | CR400耦合器 |
氣缸有效面積前進 | 0.99平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 9.5“ |
完 | 鍍鎳 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 4.9短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 2.98 cu。 在。 |
外直徑。 | 1.5“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-rc106nv.pdf |
行程 | 3" |
UPC | 662005135325 |
船重(kg) | 1.57 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8425420000 |
原產地 | US |