項目 | 液壓缸 |
容量 | 10 噸。 |
倒塌高度 | 9.75“ |
成色 | CR400耦合器 |
氣缸有效面積前進 | 2.24平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 15.88“ |
完 | 鍍鎳 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 11.2短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 13.7 cu。 在。 |
外直徑。 | 2.25“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-rc106nv.pdf |
行程 | 6" |
UPC | 662005133123 |
船重(kg) | 4.51 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8425420000 |
原產地 | US |