項目 | 液壓缸 |
基地到前進港口 | 2.9“ |
容量 | 16 噸。 |
U 形孔安裝尺寸 長度 | 23.32“ |
U 形孔安裝尺寸 M | 2.05“ |
U形孔安裝尺寸 總長度 | 33.57“ |
倒塌高度 | 19.31“ |
軸環螺紋長度 | 0.88“ |
領口螺紋尺寸 | 2 5/8“ -16 |
缸徑 | 2" |
5000 psi 時的氣缸容量提升 | 15500磅。 |
氣缸容量 在 5000 psi 時收縮 | 8300磅。 |
氣缸有效面積前進 | 3.14平方英寸 |
氣缸有效面積縮回 | 1.66平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙作用,液壓返回 |
延伸高度 | 29.56“ |
完 | 繪 |
內基螺紋長度 | 0.94“ |
內基螺紋尺寸 | 2 3/16“ -16 |
總長: | 18.11“ |
鏈接寬度 | 2.13“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 16短噸。 |
最大限度。 氣缸容量縮回 | 8短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 32.2 cu。 在。 |
油容量縮回 | 16.98 cu。 在。 |
外直徑。 | 3" |
柱塞直徑 | 1.38“ |
柱塞外螺紋尺寸 | 11 / 8“-12 |
柱塞螺紋長度 | 1" |
柱塞式 | 素色 |
鞍座從柱塞突出 | 1.19“ |
行程 | 10.25“ |
頂部縮回端口 | 2.9“ |
船重(kg) | 12.97 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
型號 | 5000 psi 時的氣缸容量提升 | 基地到前進港口 | 容量 | 氣缸容量 在 5000 psi 時收縮 | 氣缸有效面積前進 | 氣缸有效面積縮回 | 內基螺紋長度 | 內基螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD166 | 15500磅。 | 2.9“ | 16 噸。 | 8300磅。 | 3.14平方英寸 | 1.66平方英寸 | 0.94“ | 2 3/16“ -16 | 新台幣130,828元 | |
RD2510 | 24500磅。 | 3.5“ | 25 噸。 | 10750磅。 | 4.91平方英寸 | 2.15平方英寸 | 1.02“ | 2 3/4“ -16 | 新台幣243,214元 | |
RD256 | 24500磅。 | 3.5“ | 25 噸。 | 10750磅。 | 4.91平方英寸 | 2.15平方英寸 | 1.02“ | 2 3/4“ -16 | 新台幣205,721元 | |
RD41 | 3900磅。 | 1.88“ | 4 噸。 | 1720磅。 | 0.79平方英寸 | 0.34平方英寸 | 0.35“ | 1 1/8“ -20 | 新台幣64,221元 | |
RD43 | 3900磅。 | 1.88“ | 4 噸。 | 1720磅。 | 0.79平方英寸 | 0.34平方英寸 | 0.35“ | 1 1/8“ -20 | 新台幣78,253元 | |
RD46 | 3900磅。 | 1.88“ | 4 噸。 | 1720磅。 | 0.79平方英寸 | 0.34平方英寸 | 0.35“ | 1 1/8“ -20 | 新台幣85,062元 | |
RD91 | 9000磅。 | 2.27“ | 9 噸。 | 4910磅。 | 1.77平方英寸 | 0.98平方英寸 | 0.55“ | 1 11/16“ -18 | 新台幣94,298元 |