項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 3" |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
基地到前進港口 | 2.25“ |
容量 | 50 噸。 |
倒塌高度 | 28.88“ |
軸環螺紋長度 | 2" |
領口螺紋尺寸 | 5“ -12 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 3.75“ |
氣缸有效面積前進 | 11.06平方英寸 |
氣缸有效面積縮回 | 3.4平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙作用,液壓返回 |
延伸高度 | 49“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 55.3短噸。 |
最大限度。 氣缸容量縮回 | 11.8短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 222.56 cu。 在。 |
油容量縮回 | 68 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.59“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 2.81“ |
外直徑。 | 5" |
柱塞直徑 | 3.13“ |
柱塞內螺紋尺寸 | 1“ -12 |
柱塞螺紋長度 | 1" |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 2.8“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.11“ |
行程 | 20.13“ |
頂部縮回端口 | 3" |
UPC | 662005303373 |
船重(kg) | 77.78 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8425420000 |
型號 | 氣缸有效面積前進 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 氣缸有效面積縮回 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 最大限度。 氣缸容量縮回 | 石油產能推進 | 油容量縮回 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR308 | 6.51平方英寸 | - | - | 3平方英寸 | 32.5短噸。 | 6短噸。 | 53.67 cu。 在。 | 25 cu。 在。 | 新台幣171,226元 | |
RR10018 | 20.65平方英寸 | 5.5“ | 1" | 9.6平方英寸 | 103.2短噸。 | 48短噸。 | 374.44 cu。 在。 | 174 cu。 在。 | 新台幣710,403元 | |
RR1006 | 20.65平方英寸 | 5.5“ | 1" | 9.6平方英寸 | 103.2短噸。 | 48短噸。 | 136.93 cu。 在。 | 63 cu。 在。 | 新台幣342,347元 | |
RR1010 | 2.23平方英寸 | - | - | 0.8平方英寸 | 11.1短噸。 | 4短噸。 | 22.33 cu。 在。 | 8 cu。 在。 | 新台幣105,397元 | |
RR1012 | 2.23平方英寸 | - | - | 0.8平方英寸 | 11.1短噸。 | 4短噸。 | 26.8 cu。 在。 | 9 cu。 在。 | 新台幣136,746元 | |
RR1502 | 30.71平方英寸 | - | - | 14.8平方英寸 | 153.5短噸。 | 30短噸。 | 69.11 cu。 在。 | 33 cu。 在。 | 新台幣357,414元 | |
RR1506 | 30.71平方英寸 | 6.25“ | 1" | 14.8平方英寸 | 153.5短噸。 | 74短噸。 | 188.28 cu。 在。 | 91 cu。 在。 | 新台幣505,960元 |