項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔沉孔深度 | 0.39“ |
底座安裝孔沉孔直徑 | 0.549“ |
底座安裝孔距 | 1.94“ |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 20 噸。 |
倒塌高度 | 2.03“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.38“ |
氣缸有效面積前進 | 4.43平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 2.47“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 22.1短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 1.94 cu。 在。 |
外直徑。 | 4的“X 3” |
柱塞直徑 | 2" |
柱塞至安裝孔 | 1.56“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座從柱塞突出 | 0.04“ |
行程 | 0.44“ |
UPC | 662005302369 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | CN |
A. 該液壓缸配有符合人體工學的手柄,方便攜帶。 手柄設計用於提供牢固的抓握,從而可以輕鬆地將氣瓶運輸到各個工作地點或設施內的不同區域。
A. 承載能力為20噸。
答:是的,該氣缸設計緊湊且扁平,可用於其他氣缸可能無法安裝的狹窄區域。 其纖薄的設計可以在狹小空間或間隙有限的位置輕鬆集成和操作。
A. Enerpac RSM200 汽缸具有彈簧復位機構,可快速縮回。
A. 此液壓缸適用於水平和垂直應用。
答:定期維護包括檢查是否有洩漏、確保適當的液位以及檢查密封件是否磨損和損壞。
答:Enerpac 液壓缸具有高作用力、精確控制以及在惡劣環境下運作的能力。
A、液壓缸輸出的力由液壓油的壓力和活塞的有效面積決定。
型號 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 底座安裝孔沉孔深度 | 底座安裝孔沉孔直徑 | 石油產能推進 | 外直徑。 | 柱塞至安裝孔 | 行程 | 底座安裝孔距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4短噸。 | 0.56“ | 0.812“ | 19.17 cu。 在。 | 8.5的“X 7.5” | 3.25“ | 0.63“ | 4.62“ | 新台幣211,842元 | |
RSM-1000 | 98.1短噸。 | 0.56“ | 0.812“ | 12.27 cu。 在。 | 7的“X 6” | 2.94“ | 0.63“ | 3" | 新台幣150,056元 | |
RSM-750 | 79.5短噸。 | 0.56“ | 0.812“ | 9.94 cu。 在。 | 6.5的“X 5.5” | 2.63“ | 0.63“ | 3" | 新台幣116,937元 | |
RSM-500 | 48.1短噸。 | 0.5“ | 0.75“ | 6.01 cu。 在。 | 5.5的“X 4.5” | 2.13“ | 0.63“ | 2.62“ | 新台幣68,296元 |