項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔沉孔深度 | 0.56“ |
底座安裝孔沉孔直徑 | 0.812“ |
底座安裝孔距 | 3" |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 75 噸。 |
倒塌高度 | 3.13“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 4.5“ |
氣缸有效面積前進 | 15.9平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 3.75“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 79.5短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 9.94 cu。 在。 |
外直徑。 | 6.5的“X 5.5” |
柱塞直徑 | 3.25“ |
柱塞至安裝孔 | 2.63“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座從柱塞突出 | 0.08“ |
行程 | 0.63“ |
UPC | 662005302390 |
船重(kg) | 11.18 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | CN |
A. 最大工作壓力為 10000 psi。
答:它採用緊湊且扁平的設計,使其具有高度通用性,適用於其他氣缸可能不適合的應用。 其纖薄的外形可以在狹小的空間或間隙有限的區域輕鬆集成和操作。
A. 該液壓缸設計有方便的手柄,方便攜帶。 它的手柄提供了牢固的抓握力,可以輕鬆地將氣瓶運輸到不同的工作地點或設施內的位置。
型號 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 底座安裝孔沉孔深度 | 底座安裝孔沉孔直徑 | 石油產能推進 | 外直徑。 | 柱塞至安裝孔 | 行程 | 底座安裝孔距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1500 | 153.4短噸。 | 0.56“ | 0.812“ | 19.17 cu。 在。 | 8.5的“X 7.5” | 3.25“ | 0.63“ | 4.62“ | 新台幣211,842元 | |
RSM-200 | 22.1短噸。 | - | - | 1.94 cu。 在。 | - | - | 0.44“ | - | 新台幣51,704元 | |
RSM-1000 | 98.1短噸。 | 0.56“ | 0.812“ | 12.27 cu。 在。 | 7的“X 6” | 2.94“ | 0.63“ | 3" | 新台幣150,056元 | |
RSM-500 | 48.1短噸。 | 0.5“ | 0.75“ | 6.01 cu。 在。 | 5.5的“X 4.5” | 2.13“ | 0.63“ | 2.62“ | 新台幣68,296元 |