項目 | 液壓缸 |
5000 psi 時的氣缸容量提升 | 11180磅。 |
氣缸有效面積前進 | 2.23平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
維度A | 4.53“ |
尺寸B | 3.54“ |
尺寸C | 3.41“ |
尺寸D | 2.25“ |
尺寸D1 | 2 1/4"-14 UNS |
尺寸F | 1.5“ |
尺寸G | 1 / 4“-18 |
尺寸H | 0.75“ |
尺寸K | #10-24 UNC |
尺寸L | 1.15“ |
尺寸T | 0.24“ |
尺寸 U | 1.56“ |
維度 V | 1/3“ -18 UNC |
維度 Z | 0.49“ |
材料 | 鐵件 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
分鐘運營壓力 | 600 PSI |
石油產能推進 | 2.23 cu。 在。 |
柱塞式 | 素色 |
行程 | 0.99“ |
船重(kg) | 1.59 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸F | 5000 psi 時的氣缸容量提升 | 氣缸有效面積前進 | 尺寸G | 尺寸J | 尺寸T | 尺寸 U | 維度 V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW104 | 1.5“ | 11180磅。 | 2.23平方英寸 | 1 / 4“-18 | 1.38“ | 0.68“ | 1.56“ | 1/3“ -18 UNC | 新台幣27,005元 | ||
RW106 | 1.5“ | 11180磅。 | 2.23平方英寸 | 1 / 4“-18 | 1.38“ | 0.68“ | 1.56“ | 1/3“ -18 UNC | 新台幣31,793元 | ||
RW50 | 1" | 4970磅。 | 0.99平方英寸 | 3 / 8“-18 | - | - | 1.12“ | 0.22“ | 新台幣19,423元 | ||
RW51 | 1" | 4970磅。 | 0.99平方英寸 | 1 / 4“-18 | 1" | 0.61“ | 1" | 1/4“ -20 UNC | 新台幣20,646元 | ||
RW53 | 1" | 4970磅。 | 0.99平方英寸 | 1 / 4“-18 | 1" | 0.61“ | 1" | 1/4“ -20 UNC | 新台幣22,316元 | ||
RW55 | 1" | 4970磅。 | 0.99平方英寸 | 1 / 4“-18 | 1" | 0.61“ | 1" | 1/4“ -20 UNC | 新台幣21,971元 | ||
RW102 | 1.5“ | 11180磅。 | 2.23平方英寸 | 1 / 4“-18 | 1.38“ | 0.68“ | 1.56“ | 1/3“ -18 UNC | 新台幣31,681元 |