項目 | 液壓缸 |
中心孔直徑 | 0.77“ |
氣缸有效面積前進 | 2.76平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
維度A | 2.54“ |
尺寸B | 2.22“ |
尺寸D | 2 3/4"-16 聯合國 |
尺寸D1 | 2.75“ |
尺寸F | 1.38“ |
尺寸H | 0.39“ |
尺寸J | 0.19“ |
尺寸K | 3/4“ -16 UNF |
尺寸T | 0.61“ |
尺寸 U | 2" |
維度 V | 1/3“ -18 UNC |
尺寸W | 0.68“ |
維度 Z | 0.25“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 13800磅。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
石油產能推進 | 0.86 cu。 在。 |
柱塞式 | 空洞 |
行程 | 0.32“ |
UPC | 662005310593 |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8412210075 |