項目 | 液壓缸 |
中心孔直徑 | 1/2“ -20 UNF |
氣缸有效面積前進 | 1.33平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
維度A | 2.39“ |
尺寸B | 2.06“ |
尺寸D | 1 7/8"-16 聯合國 |
尺寸D1 | 1.79“ |
尺寸F | 1" |
尺寸H | 0.28“ |
尺寸J | 0.12“ |
尺寸K | 0.53“ |
尺寸T | 0.87“ |
尺寸 U | 1.38“ |
維度 V | 1/4“ -20 UNC |
尺寸W | 1.5“ |
維度 Z | 0.25“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 4000磅。 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
石油產能推進 | 0.41 cu。 在。 |
柱塞式 | 空洞 |
行程 | 0.33“ |
UPC | 662005310562 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8412210075 |