項目 | 夾臂 |
鎖模力 | 7600磅。 |
夾緊行程 | 0.63“ |
氣缸有效面積夾具 | 1.92平方英寸 |
氣缸有效面積 鬆開 | 3.68平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙動 |
維度A | 7.77“ |
尺寸C | 4.91“ |
尺寸C1 | 6.19“ |
尺寸D | 3.14“ |
尺寸D1 | 3.94“ |
尺寸D2 | 3.5“ |
尺寸F | 1.5“ |
尺寸G | SAE#4 |
尺寸H | 0.49“ |
尺寸K | 1.58“ |
尺寸 M | 1.08“ |
維度N | 1.71“ |
尺寸P | 2.68“ |
尺寸 Q | 5/8“ -11 UNC |
尺寸 R | 1.02“ |
方面 | 1.356“ |
尺寸T | 3.27“ |
尺寸 U | 2.76“ |
維度 V | 0.43“ |
維度 X | 1.637“ |
材料 | 鐵件 |
最高油流量 | 240立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
分鐘運營壓力 | 500 PSI |
安裝螺紋尺寸 | 3 / 8“-24 |
安裝螺紋類型 | 粗 |
安裝類型 | 下法蘭 |
螺栓數 | 4 |
夾緊油量 | 2.27 cu。 在。 |
鉗油能力 | 4.35 cu。 在。 |
迴轉 | 左列 |
行程 | 1.28“ |
UPC | 662005231317 |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8412210075 |
型號 | 尺寸C1 | 鎖模力 | 夾緊行程 | 尺寸D | 尺寸D1 | 尺寸D2 | 尺寸F | 尺寸G | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLS21 | 3.78“ | 475磅。 | 0.32“ | 1.1“ | 1.86“ | 1.77“ | 0.39“ | SAE#2 | 新台幣35,758元 | |
SLLS51 | 4.57“ | 1100磅。 | 0.39“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | SAE#4 | 新台幣33,693元 | |
SLLS121 | 5.56“ | 2400磅。 | 0.5“ | 1.87“ | 2.62“ | 2.88“ | 0.87“ | SAE#4 | 新台幣36,552元 | |
SLLD21 | 3.78“ | 500磅。 | 0.32“ | 1.1“ | 1.86“ | 1.77“ | 0.39“ | SAE#2 | 新台幣35,757元 | |
SLLD51 | 4.57“ | 1250磅。 | 0.39“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | SAE#4 | 新台幣33,955元 | |
SLLD121 | 5.56“ | 2600磅。 | 0.5“ | 1.87“ | 2.62“ | 2.88“ | 0.87“ | SAE#4 | 新台幣40,533元 |