項目 | 夾臂 |
鎖模力 | 2600磅。 |
夾緊行程 | 0.5“ |
氣缸有效面積夾具 | 0.63平方英寸 |
氣缸有效面積 鬆開 | 1.23平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙動 |
維度A | 6.75“ |
尺寸C | 4.46“ |
尺寸C1 | 5.56“ |
尺寸D | 1.87“ |
尺寸D1 | 2.62“ |
尺寸D2 | 2.88“ |
尺寸F | 0.87“ |
尺寸G | SAE#4 |
尺寸H | 0.61“ |
尺寸K | 1.2“ |
維度N | 0.99“ |
尺寸P | 2.03“ |
尺寸 Q | 3/8“ -16 UNC |
方面 | 2.048“ |
尺寸T | 2.44“ |
尺寸 U | 2.5“ |
維度 V | 0.35“ |
維度 X | 0.717“ |
材料 | 鐵件 |
最高油流量 | 100立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
分鐘運營壓力 | 500 PSI |
安裝螺紋尺寸 | 1 / 3“-24 |
安裝螺紋類型 | 粗 |
安裝類型 | 下法蘭 |
螺栓數 | 3 |
夾緊油量 | 0.7 cu。 在。 |
鉗油能力 | 1.4 cu。 在。 |
迴轉 | 權 |
行程 | 1.1“ |
擺角 | 30度、60度 |
UPC | 662005308408 |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸C1 | 鎖模力 | 夾緊行程 | 尺寸D | 尺寸D1 | 尺寸D2 | 尺寸F | 尺寸G | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單反21 | 3.78“ | 475磅。 | 0.32“ | 1.1“ | 1.86“ | 1.77“ | 0.39“ | SAE#2 | 新台幣33,159元 | |
單反51 | 4.57“ | 1100磅。 | 0.39“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | SAE#4 | 新台幣33,230元 | |
單反121 | 5.56“ | 2400磅。 | 0.5“ | 1.87“ | 2.62“ | 2.88“ | 0.87“ | SAE#4 | 新台幣43,273元 | |
SLRD21 | 3.78“ | 500磅。 | 0.32“ | 1.1“ | 1.86“ | 1.77“ | 0.39“ | SAE#2 | 新台幣35,757元 | |
SLRD51 | 4.57“ | 1250磅。 | 0.39“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | SAE#4 | 新台幣32,705元 | |
SLRD351 | 6.19“ | 7600磅。 | 0.63“ | 3.14“ | 3.94“ | 3.5“ | 1.5“ | SAE#4 | 新台幣66,954元 |