Enerpac Sp35sp | 恩派克 Sp35sp 沖壓和傾卸泵,3 噸,8/25 英吋尺寸 | 51tvXNUMX | Raptor Supplies 台灣
ENERPAC SP35SP 沖孔和傾卸泵,35 噸,3/8 英寸尺寸 | AH2DVH 25TV51

ENERPAC SP35SP 沖孔和傾卸泵,35 噸,3/8 英寸尺寸

有現貨
貨號:AH2DVH 型號:SP35SP交叉編號:25TV51

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,183,712 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目沖頭和自卸泵
容量35 噸。
氣缸回程型單作用,彈簧復位
孔形狀
最高 運營壓力10000 PSI
機油容量4.58 cu。 在。
能量源電動泵
電壓115V交流

送貨信息:

船重(kg) 37.8
船高(厘米)45.72
船長(厘米)61.01
船寬(厘米)45.77
原產地US

產品詳細說明:

  • 冷軋C-1018:0.38,0.50
  • 樣板:0.44“,0.50”
  • 熱軋C-1050:.31,.4,.44
  • 熱軋C-1095:.19,.25
  • C-1095熱軋退火:.31,.38
  • 輕微A-7:.44,.5
  • 不銹鋼302退火:.31,.4,.44
  • 不銹鋼304熱軋:.31,.4,.44
  • 不銹鋼316冷軋:.31,.4,.44
  • 結構A-36:.38,.5

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ENERPAC SP35SP 沖孔和傾卸泵,35 噸,3/8 英寸尺寸
新台幣1,183,712元 /單元