項目 | 長方形沖頭 |
鍋爐板最大允許沖孔材料厚度 | 0.44“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
冷軋C1018最大允許沖孔材料厚度 | 0.38“ |
孔形狀 | 橢園形 |
孔的大小 | 0.44的“X 0.75” |
熱軋C1050 最大允許沖孔材料厚度 | 0.31“ |
熱軋C1095退火最大允許沖孔材料厚度 | 0.31“ |
熱軋C1095 最大允許沖孔材料厚度 | 0.19“ |
輕度A7最大允許沖孔材料厚度 | 0.44“ |
不銹鋼304熱軋最大允許沖孔材料厚度 | 0.31“ |
不銹鋼316冷軋最大允許沖孔材料厚度 | 0.31“ |
不銹鋼退火最大允許沖孔材料厚度 | 0.31“ |
耐候鋼結構 ASTMA242 最大允許沖孔材料厚度 | 0.38“ |
結構A36最大允許沖孔材料厚度 | 0.38“ |
UPC | 662005319305 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 6.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 熱軋C1095 最大允許沖孔材料厚度 | 鍋爐板最大允許沖孔材料厚度 | 螺栓尺寸 | 輕度A7最大允許沖孔材料厚度 | 不銹鋼304熱軋最大允許沖孔材料厚度 | 不銹鋼316冷軋最大允許沖孔材料厚度 | 不銹鋼退火最大允許沖孔材料厚度 | 耐候鋼結構 ASTMA242 最大允許沖孔材料厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD-313XNUMX | 0.13“ | 0.31“ | 1機構/ 4“ | 0.31“ | 0.25“ | 0.25“ | 0.25“ | 0.25“ | 新台幣12,908元 | ||
SPD-375XNUMX | 0.19“ | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 0.38“ | 0.31“ | 0.31“ | 0.31“ | 0.31“ | 新台幣15,061元 | ||
SPD-438XNUMX | 0.19“ | 0.44“ | 3機構/ 8“ | 0.44“ | 0.31“ | 0.31“ | 0.31“ | 0.38“ | 新台幣13,763元 | ||
SPD-531XNUMX | 0.25“ | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 0.50“ | 0.38“ | 0.38“ | 0.38“ | 0.44“ | 新台幣13,471元 | ||
SPD-563XNUMX | 0.25“ | 0.5“ | 1機構/ 2“ | 0.5“ | 0.44“ | 0.44“ | 0.44“ | 0.44“ | 新台幣15,153元 | ||
SPD-688XNUMX | 0.25“ | 0.5“ | 5機構/ 8“ | 0.5“ | 0.4“ | 0.4“ | 0.4“ | 0.44“ | 新台幣13,829元 | ||
SPD-781XNUMX | 0.25“ | 0.5“ | M18 | 0.5“ | 0.39“ | 0.38“ | 0.38“ | 0.44“ | 新台幣13,600元 |