Enerpac Stb202e | Enerpac Stb1e | 液壓彎管機 1-4/4 至 25 英吋 | 90tuXNUMX | XNUMXtuXNUMX Raptor Supplies 台灣
ENERPAC STB202E 25TU90 液壓彎管機套件,1-1/4 至 4 英吋 | AH2DUM 25TU90

ENERPAC STB202E 25TU90 液壓彎管器套件,1-1/4 至 4 英寸

有現貨
商品名稱:AH2DUM 型號:STB202E交叉參考:25TU90

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,342,777 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓彎管機
彎曲角度90度
材料
最高 運營壓力10000 PSI
管道範圍 公稱尺寸 一拍1 1/4“至4”
能量源電動泵
產品數據表enerpac-bz12051.pdf
UPC662005103164
電壓230V

送貨信息:

船重(kg) 198.9
船高(厘米)45.72
船長(厘米)120.95
船寬(厘米)38.74
原產地US

產品詳細說明:

  • 工業級彎管機套件,配有氣缸和 230V 電動泵,非常適合打造平滑、無皺的彎管
  • BZ12091角度指示器可精確彎曲
  • 彎曲框架和鞋子由輕質、頭部經過處理的鋁製成
  • 10000 PSI 最大工作壓力和 90 度最大彎曲角度
  • 配有堅固的鋼製儲物箱

文檔:

規格書

產品型號

產品型號材料管道範圍 公稱尺寸 一拍能量源電壓價錢
ENERPAC STB101H 液壓彎管機| AC3DYD 2RV32 機頂盒101H鐵件1 / 2“到2”手泵-新台幣314,326元
ENERPAC STB101A 液壓彎管機 1/2 至 2 英吋 | AH2DUF 25TU84 機頂盒101A1 / 2“到2”氣泵-新台幣366,693元
ENERPAC STB101B 液壓彎管機 1/2 至 2 英寸 | AH2DUG 25TU85 機頂盒101B1 / 2“到2”電動泵115V新台幣451,675元
ENERPAC STB101E 液壓彎管機 1/2 至 2 英吋 | AH2DUH 25TU86 機頂盒101E1 / 2“到2”電動泵230V新台幣486,997元
ENERPAC STB101N 液壓彎管機套件,鋁製,適用於 1/2 至 2 英吋管道 | AH2DUJ 25TU87 機頂盒101N1 / 2“到2”--新台幣284,877元
ENERPAC STB101X 液壓彎管機套件,適用於 1/2 至 2 英吋管道,90 度彎曲角度 | AH2DUK 25TU88 機頂盒101X1 / 2“到2”--新台幣232,555元
ENERPAC STB202B 液壓彎管機 1-1/4 至 4 英寸 | AH2DUL 25TU89 機頂盒202B1 1/4“至4”電動泵115V新台幣1,303,425元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ENERPAC STB202E 25TU90 液壓彎管器套件,1-1/4 至 4 英寸
新台幣1,342,777元 /單元