項目 | 洩壓閥 |
最高油流量 | 1830立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
端口大小 | 3機構/ 8“ |
端口類型 | NPTF |
壓力功能 | 3% 重複性 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8481100020 |
原產地 | US |
答:是的,該洩壓閥通常用於自動夾緊循環並在液壓系統中提供額外的安全性和控制。
答:重要因素包括系統的最大壓力、流量、溫度和所使用的流體類型。
A.
產品 | 型號 | 端口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
V152NV | NPT | 新台幣40,043元 |