項目 | 工作支援 |
維度A | 3.93“ |
尺寸B | 3.54“ |
尺寸C | 3.1“ |
尺寸C1 | 1.08“ |
尺寸D | 13/8"-18 UNEF |
尺寸D1 | 1.5“ |
尺寸E | 0.629“ |
尺寸F | 0.49“ |
尺寸 H1 | 0.56“ |
尺寸 H2 | 0.7“ |
尺寸K | M10 x 1.5 |
尺寸L | 0.18“ |
維度N | 0.73“ |
尺寸U1 | 1.62“ |
尺寸U2 | 0.94“ |
材料 | 鋼、青銅 |
最高油流量 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
最大限度。 支持力 | 2500磅。 |
分鐘運營壓力 | 700 PSI |
安裝尺寸D | 3/8"-18 UNEF |
安裝尺寸Q | 0.57“ |
安裝尺寸R | 0.23“ |
安裝尺寸S | 0.37“ |
安裝尺寸U1 | 1.62“ |
安裝尺寸U2 | 0.94“ |
安裝尺寸V | 0.284“ |
安裝類型 | 下法蘭 |
機油容量 | 0.06 cu。 在。 |
柱塞接觸彈簧力擴展 | 3.4磅。 |
柱塞接觸彈簧力縮回 | 5.2磅。 |
行程 | 0.4“ |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸E | 維度A | 尺寸B | 尺寸F | 尺寸 H1 | 尺寸 H2 | 尺寸 M | 尺寸U1 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFM71 | 0.591“ | 3.02“ | 2.63“ | 0.51“ | - | - | 0.95“ | - | 新台幣20,007元 | ||
WSM71 | 0.591“ | 3" | 2.62“ | 0.51“ | - | - | 0.95“ | - | 新台幣19,046元 | ||
WFT71 | 0.591“ | 3.53“ | 3.13“ | 0.51“ | - | - | 1.34“ | - | 新台幣23,050元 | ||
西斯特71 | 0.591“ | 3.51“ | 3.13“ | 0.51“ | - | - | 1.34“ | - | 新台幣21,239元 | ||
世界超級聯賽111 | 0.629“ | 3.36“ | 2.98“ | 0.49“ | 0.44“ | 0.39“ | - | 1.62“ | 新台幣17,663元 | ||
WFL221 | 1.496“ | 4.13“ | 3.72“ | 1" | 0.55“ | 0.52“ | - | 2.19“ | 新台幣34,766元 | ||
世界超級聯賽221 | 1.496“ | 3.91“ | 3.53“ | 1" | 0.48“ | 0.4“ | - | 2.19“ | 新台幣32,656元 |