項目 | 工作支援 |
維度A | 3" |
尺寸B | 2.62“ |
尺寸C | 2.2“ |
尺寸D | 1 1/4"-16 聯合國 |
尺寸E | 0.591“ |
尺寸F | 0.51“ |
尺寸K | M10 x 1.5 |
尺寸L | 0.18“ |
尺寸 M | 0.95“ |
維度N | 0.51“ |
尺寸W | 2" |
材料 | 鋼、青銅 |
最高油流量 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
最大限度。 支持力 | 1650磅。 |
分鐘運營壓力 | 700 PSI |
安裝尺寸A | 1 1/4"-16 聯合國 2B |
安裝尺寸B | 0.37mm到0.39mm |
安裝尺寸C | 0.58“到0.6” |
安裝尺寸D | 0.93“到0.95” |
安裝尺寸R | 0.015“ |
安裝類型 | 歧管安裝 |
機油容量 | 0.04 cu。 在。 |
柱塞接觸彈簧力擴展 | 2磅。 |
柱塞接觸彈簧力縮回 | 5.8磅。 |
行程 | 0.38“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸E | 維度A | 尺寸B | 尺寸F | 尺寸 H1 | 尺寸 H2 | 尺寸 M | 尺寸U1 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFM71 | 0.591“ | 3.02“ | 2.63“ | 0.51“ | - | - | 0.95“ | - | 新台幣20,007元 | ||
WFT71 | 0.591“ | 3.53“ | 3.13“ | 0.51“ | - | - | 1.34“ | - | 新台幣23,050元 | ||
西斯特71 | 0.591“ | 3.51“ | 3.13“ | 0.51“ | - | - | 1.34“ | - | 新台幣21,239元 | ||
WFL111 | 0.629“ | 3.93“ | 3.54“ | 0.49“ | 0.56“ | 0.7“ | - | 1.62“ | 新台幣20,184元 | ||
世界超級聯賽111 | 0.629“ | 3.36“ | 2.98“ | 0.49“ | 0.44“ | 0.39“ | - | 1.62“ | 新台幣17,663元 | ||
WFL221 | 1.496“ | 4.13“ | 3.72“ | 1" | 0.55“ | 0.52“ | - | 2.19“ | 新台幣34,766元 | ||
世界超級聯賽221 | 1.496“ | 3.91“ | 3.53“ | 1" | 0.48“ | 0.4“ | - | 2.19“ | 新台幣32,656元 |