項目 | 液壓刀頭 |
容量 | 20 噸。 |
刀頭返回型 | 雙作用,液壓返回 |
總長: | 16.5“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
機油容量 | 7.5 cu。 在。 |
圓棒鋁線材或棒材切割能力 | 1.25“ |
圓棒銅線或棒材切割能力 | 1.25“ |
圓鋼鋼筋切割能力 | 1" |
圓棒軟鋼螺栓切削能力 | 1.13“ |
鋼絲繩麻芯或 IWRC 切割能力 | 1.25“ |
鋼絞線鋼絞線切割能力 | 1.25“ |
絞線裸鋁絞線切割能力 | 1.25“ |
線束 裸銅線束切割能力 | 1.25“ |
鋼絞線拉線鋼絲絞線切割能力 | 0.88“ |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 17.88 |
船長(厘米) | 58.55 |
船寬(厘米) | 15.54 |
HS代碼 | 8467891000 |
原產地 | US |
A.
A.