項目 | 液壓電動泵 |
安培 | 8.8A |
交流電 | 8.8 |
控制閥 | 手動,3向,3位,串聯中心 |
分貝 | 75 |
流體端口NPT | 3機構/ 8“ |
HP | 1 |
最大。 壓力 | 10000 PSI |
最大壓力 | 10,000 PSI |
電機功率 | 1馬力 |
電機類型 | 感應 |
油排量@ 0-200 PSI | 445立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 10,000 PSI | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 100 PSI | 450立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 1000 PSI | 400立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 200-10,000 PSI | 40至445立方米英寸/分鐘 |
油排量@ 5000 PSI | 42立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 700 PSI | 385立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電 |
安全閥範圍 | 1000至10000 psi |
庫容 | 1加侖 |
儲層材料 | 鐵件 |
聲級 | 75 dBA |
類別 | 電 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 39.05 |
船高(厘米) | 79.38 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 73.03 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 尺寸H | 氣缸兼容性 | 維度A | 泵控制 | 電磁閥電壓 | 閥門功能 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE3308SB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V DC | 前進/保持/縮回 | 電磁閥 | 3路3位置串聯中心 | 新台幣427,105元 | |
ZE3104DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣420,132元 | |
ZE3108DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣432,465元 | |
ZE3110DB | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣450,838元 | |
ZE3120DB | - | 單動 | 7.1“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣464,711元 | |
ZE3204MB | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣284,149元 | |
ZE3208LB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 4路3位置串聯中心 | 新台幣258,013元 |