項目 | 液壓電動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 6.2“ |
尺寸B | 16.5“ |
尺寸C | 12“ |
尺寸D | 15.1“ |
尺寸D1 | 14.6“ |
尺寸E | 11“ |
尺寸H | 23.6“ |
佔空比 | 擴展 |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 1.5馬力 |
電機轉速 | 1750RPM |
輸出流量 @ 100 psi | 650立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 10000 psi | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 5000 psi | 62立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 700 psi | 600立方米in./min.英寸/分鐘 |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
泵控制 | 垂飾 |
安全閥範圍 | 1000至10000 psi |
庫容 | 601 cu。 在。 |
電磁閥電壓 | 24V DC |
聲級 | 75 dBA |
可用油容量 | 2.5加侖 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門操作 | 電磁閥 |
閥門類型 | 3路3位置串聯中心 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 71.6 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 尺寸H | 氣缸兼容性 | 維度A | 泵控制 | 電磁閥電壓 | 閥門功能 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4104DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣358,808元 | |
ZE4108DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣522,470元 | |
ZE4110DB | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣533,121元 | |
ZE4120DB | - | 單動 | 7.1“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣542,694元 | |
ZE4208LB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 4路3位置串聯中心 | 新台幣323,664元 | |
ZE4208MB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣397,242元 | |
ZE4210LB | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣331,917元 |