項目 | 液壓電動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 10.6“ |
尺寸B | 15.7“ |
尺寸C | 19.9“ |
尺寸D | 22.7“ |
尺寸D1 | 22.5“ |
尺寸E | 18.9“ |
尺寸H | 28.1“ |
佔空比 | 擴展 |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 3馬力 |
電機轉速 | 1750RPM |
輸出流量 @ 100 psi | 850立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 10000 psi | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 5000 psi | 123立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 700 psi | 825立方米in./min.英寸/分鐘 |
段落 | 3 |
能量源 | 電 |
泵控制 | 手動操作 |
安全閥範圍 | 1000至10000 psi |
庫容 | 2379 cu。 在。 |
聲級 | 75 dBA |
可用油容量 | 10加侖 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 3路3位置串聯中心 |
電壓 | 208到240V |
船重(kg) | 113.4 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 尺寸H | 氣缸兼容性 | 維度A | 泵控制 | 電磁閥電壓 | 閥門功能 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE5110DG | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣460,947元 | |
ZE5120DG | - | 單動 | 7.1“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣699,127元 | |
ZE5210LG | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣417,272元 | |
ZE5210MG | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣357,510元 | |
ZE5220LG | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣427,565元 | |
ZE5220MG | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣544,476元 | |
ZE5310SG | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V DC | 前進/保持/縮回 | 電磁閥 | 3路3位置串聯中心 | 新台幣516,444元 |