項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 0.031“中線/0.051”銅線 |
處理顏色 | 藍色 |
手柄類型 | 靠墊 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 23機構/ 64“ |
鉗口寬度 | 23機構/ 64“ |
材料 | 鐵件 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 橢圓形 |
總長度 | 4.5“ |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 15機構/ 64“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8203206030 |
產品 | 型號 | 總長度 | 切 | 切割能力/材料 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 處理顏色 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595T | 6.5“ | 半沖洗 | - | 沒有 | 3機構/ 32“ | 沒有評分 | 紅 | 浸膠 | 新台幣9,840元 | ||
2412E | 7" | 半沖洗 | 6 AWG /銅,軟,中,硬和鋼琴線 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣3,566元 | |||
2422E | 7" | 沖水按鈕 | 5 AWG /銅,軟,硬和鋼琴線 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣3,559元 | |||
2432E | 8" | 超級沖洗 | 4 AWG /銅,軟硬和鋼琴線 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣3,960元 | |||
512N | 4.5“ | 半沖洗 | 0.019硬線/0.039中線/0.062銅線 | 是 | 1機構/ 4“ | 沒有評分 | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,213元 | ||
522N | 4.5“ | 沖水按鈕 | 0.039“中線/0.062”銅線 | 是 | 1機構/ 4“ | 沒有評分 | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,271元 | ||
595E | 4.5“ | 沖水按鈕 | 0.039“中線/0.051”銅線 | 是 | 1機構/ 4“ | 1000V | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,518元 |