項目 | 棒材 |
顏色 | 白色 |
直徑 | 3" |
直徑公差 | + 0.250 / -0.000“ |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | + 0.060 / -0.000“ |
材料 | 聚對苯二甲酸乙二酯 |
最高 溫度 | 230 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 12400 PSI |
類別 | 自然等級 |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 拉伸強度 | 顏色 | 直徑 | 類別 | 直徑公差 | 總長: | 長度公差 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | 白色 | 1機構/ 2“ | 自然等級 | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣182元 | |
1UTW7 | 12400 PSI | 白色 | 5機構/ 8“ | 自然等級 | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣243元 | |
1UTW9 | 12400 PSI | 白色 | 3機構/ 4“ | 自然等級 | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣303元 | |
1UTX3 | 12400 PSI | 白色 | 7機構/ 8“ | 自然等級 | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣476元 | |
1UTX6 | 12400 PSI | 白色 | 1" | 自然等級 | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣626元 | |
1UTX9 | 12400 PSI | 白色 | 1.125“ | 自然等級 | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣884元 | |
1UTY3 | 12400 PSI | 白色 | 1.25“ | 自然等級 | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 230 F | 新台幣793元 |