得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 2.5“ |
顏色 | 透明 |
硬度 | 羅克韋爾R86 |
內部Dia。 | 1機構/ 8“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | PP |
最大。 壓力 | 272 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 35度至220度F |
拉伸強度 | 4900 PSI |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 彎曲半徑 | 顏色 | 拉伸強度 | 室壁厚度 | 硬度 | 內部Dia。 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890210 | 25至165F | 1機構/ 2“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 8“ | EVA | 新台幣1,354元 | |
890610 | 25至165F | 1" | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 4“ | EVA | 新台幣1,881元 | |
891210 | 25至165F | 1.25“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 3機構/ 8“ | EVA | 新台幣2,510元 | |
891810 | 25至165F | 1.75“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 2“ | EVA | 新台幣3,633元 | |
892010 | 25至165F | 1.5“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 2“ | EVA | 新台幣5,554元 | |
893110 | 25至165F | 2" | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 邵氏A:50 | 3機構/ 4“ | EVA | 新台幣7,878元 | |
380110 | 35度至220度F | 2.5“ | 透明 | 4900 PSI | 0.040“ | 羅克韋爾R86 | 0.170“ | PP | 新台幣1,607元 |