得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1" |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏A:50 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | EVA |
最大。 壓力 | 25在73度F |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 25至165F |
拉伸強度 | 1400 PSI |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.43 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 彎曲半徑 | 顏色 | 拉伸強度 | 室壁厚度 | 硬度 | 內部Dia。 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890210 | 25至165F | 1機構/ 2“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 8“ | EVA | 新台幣1,222元 | |
891210 | 25至165F | 1.25“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 3機構/ 8“ | EVA | 新台幣2,457元 | |
891810 | 25至165F | 1.75“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 16“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 2“ | EVA | 新台幣3,279元 | |
892010 | 25至165F | 1.5“ | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 邵氏A:50 | 1機構/ 2“ | EVA | 新台幣5,012元 | |
893110 | 25至165F | 2" | 皮膚護理 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 邵氏A:50 | 3機構/ 4“ | EVA | 新台幣7,110元 | |
380210 | 35度至220度F | 2.5“ | 透明 | 4900 PSI | 1機構/ 16“ | 羅克韋爾R86 | 1機構/ 8“ | PP | 新台幣1,695元 | |
380110 | 35度至220度F | 2.5“ | 透明 | 4900 PSI | 0.040“ | 羅克韋爾R86 | 0.170“ | PP | 新台幣1,487元 |