項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 2.375“ |
顏色 | 重設 |
硬度 | 邵氏A:55 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 20 PSI |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -65度至140度F |
拉伸強度 | 1400 PSI |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 46.23 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410610-5711G | 1" | 1機構/ 4“ | 25 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,127元 | |
410010A-5711G | 1.375“ | 5機構/ 16“ | 20 PSI | 7機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,354元 | |
411210-5711G | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 20 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,555元 | |
411810-5711G | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 10 PSI | 5機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,986元 | |
4118210-5711G | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 25 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣3,932元 | |
413510-5711G | 3" | 1" | 25 PSI | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣7,006元 |