項目 | 數據記錄儀 |
AC適配器 | 包含 |
準確性 | +/- 1.5度F,+/- 4%RH |
電池壽命 | 通常以1秒採樣率60個月 |
深度 | 1.3“ |
數字讀數 | 雙線液晶 |
身高 | 5.2“ |
相對濕度範圍 | 10到95% |
採樣點存儲 | 使用2000G SD存儲卡的2K數據點 |
溫度。 範圍 | 32學位到122學位 |
時間間隔 | 5/10/30/60/120/300/600 Seconds |
類別 | 熱敏電阻溫度和濕度 |
信號寬度 | 3.1“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 電池壽命 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 數字讀數 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右HT10 | -40度至158度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH從40到60% | 1年 | 溫度和濕度 | 5.1“ | 0.9“ | - | 1.1“ | 新台幣5,189元 | ||
TH10 | -40度至158度 | +/- 1度F | 1年 | 溫度 | 5.1“ | 0.9“ | - | 1.1“ | 新台幣3,731元 | ||
42280 | -4度至144度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH | - | 溫度和濕度 | 4.75“ | 1.5“ | 是 | 3.5“ | 新台幣15,974元 | ||
右HT20 | -40度至158度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 1.9“ | 1.2“ | 是 | 3.7“ | 新台幣8,676元 | ||
42270 | -40度至185度 | +/- 1度F溫度,+/- 5%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 2.3“ | 0.88“ | 是 | 3" | 新台幣6,081元 | ||
42275 | -40度至185度 | +/- 1度F溫度,+/- 5%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 3.8“ | 2" | 是 | 4.9“ | 新台幣9,403元 | ||
VB300 | - | - | 約1000小時 | 三軸加速度計 | 1.1“ | 0.8“ | - | 3.7“ | 新台幣9,724元 |