Fag Bearings 3207-bd-tvh-c3 | 角接觸球 Brng 35mm | 32pg79 | Raptor Supplies 台灣
FAG 軸承 3207-BD-TVH-C3 角接觸球軸承 35mm | AH3KUT 32PG79

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 角接觸球軸承 35mm

貨號:AH3KUT 型號:3207-BD-TVH-C3交叉編號:32PG79

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角接觸球軸承
ABEC公差3
孔直徑。35mm
籠式材料PA66
接觸角(度)30
動載能力9217
最高 轉速10,100
外直徑。72mm
靜載能力6744
溫度。 範圍-68度至248度F
類別雙排
信號寬度27mm

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)3.29
船長(厘米)8.78
船寬(厘米)8.78
原產地SK

產品型號

產品型號信號寬度孔直徑。籠式材料動載能力最高 轉速外直徑。靜載能力溫度。 範圍價錢
FAG 軸承 3209-BD 角接觸球軸承 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mm鐵件11,240830085mm8768-68度至392度F-
詢價
FAG 軸承 3304-BD 角接觸球軸承 5530 磅 | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mm鐵件553014,70052mm3574-68度至392度F-
詢價
FAG 軸承 3314-BD 角接觸球軸承 38,667 磅 | AH3庫爾32PG16 3314-BD63.5mm70mm鐵件38,6674550150mm30,349-68度至392度F-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 角接觸球軸承 35mm