項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 3 |
孔直徑。 | 70mm |
籠式材料 | 鐵件 |
接觸角(度) | 30 |
動載能力 | 38,667 |
最高 轉速 | 4550 |
外直徑。 | 150mm |
靜載能力 | 30,349 |
溫度。 範圍 | -68度至392度F |
類別 | 雙排 |
信號寬度 | 63.5mm |
船重(kg) | 5.57 |
船高(厘米) | 7.74 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 18.29 |
原產地 | SK |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209-BD | 30.2mm | 45mm | 鐵件 | 11,240 | 8300 | 85mm | 8768 | -68度至392度F | - | 詢價
|
3304-BD | 22.2mm | 20mm | 鐵件 | 5530 | 14,700 | 52mm | 3574 | -68度至392度F | - | 詢價
|
3207-BD-TVH-C3 | 27mm | 35mm | PA66 | 9217 | 10,100 | 72mm | 6744 | -68度至248度F | - | 詢價
|