項目 | 離心管道風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 167 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 167 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 154 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 150 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 148 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 135 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 133 |
CFM @ 0.450英寸 SP | 126 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 118 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 113 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 92 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 88 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 63 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 4 |
CFM @風管 | 167 |
適合風管直徑。 | 4" |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
身高 | 9.625“ |
房屋直徑 | 9-1 / 2“ |
房屋裝修 | 模壓塑料 |
外殼材質 | 塑料 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 4" |
總長: | 9.625“ |
最高 安培 | 0.72 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 80 |
電機外殼 | 外轉子 |
電機轉速 | 2900 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-411331.pdf |
速度控制 | 是的/ WC15速度控制 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 33 |
船長(厘米) | 27.9 |
船寬(厘米) | 27.9 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | DE |