項目 | 離心管道風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 122 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 100 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 78 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 55 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 15 |
適合風管直徑。 | 4" |
法蘭寬度 | 7機構/ 8“ |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
房屋直徑 | 9-1 / 2“ |
外殼材質 | 熱塑性 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 3-7 / 8“ |
總長: | 9.625“ |
最高 安培 | 0.18 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 19 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/50 |
電機轉速 | 2900 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-411330.pdf |
速度控制 | 1DGV1號 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 33 |
船長(厘米) | 27.9 |
船寬(厘米) | 27.9 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | DE |