項目 | 離心管道風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 263 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 230 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 198 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 167 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 136 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 106 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 17 |
適合風管直徑。 | 6" |
法蘭寬度 | 7機構/ 8“ |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
房屋直徑 | 11-3 / 4“ |
外殼材質 | 熱塑性 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 5-7 / 8“ |
總長: | 9.625“ |
最高 安培 | 0.67 |
最高 入口溫度 | 140學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 71 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/10 |
電機轉速 | 2750 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
產品數據表 | fantech-411334.pdf |
速度控制 | 1DGV1號 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 3.26 |
船高(厘米) | 30.5 |
船長(厘米) | 30.5 |
船寬(厘米) | 30.5 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | DE |