項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.3“ |
線長 | 15“ |
責任 | 連續 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 1.9 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 2.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直驅風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1500 |
段落 | 1 |
插頭類型 | 第二回合 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2.25“ |
螺柱位置 | 4 /兩端 |
螺柱/底座 模式 | 2-27-32英寸x 90度 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 9.65 |
原產地 | MX |
A. This motor allows stud mounting for a secure and stable attachment to various components within the HVAC system.
A. It can operate at ambient temperatures up to 40 degrees C.
A·代頓 19L413 contactor service kit can be used to maintain this motor. It consists of round and oval run capacitors, resistors, wire jumpers, wire nuts, quick disconnects, contactors, capacitor boots and capacitor brackets to help field-based HVAC contractors maintain and repair motor capacitors.
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | 軸承 | 線長 | 轉速範圍 | 軸長 | 螺柱位置 | 電壓 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0396 | 1450 | 套 | 14“ | 1401-1500 | 2.125“ | 4 /兩端 | 208-230 | 0.9-1.0 | 新台幣4,173元 | ||
D1124 | 1550 | 套 | 13“ | 1501-1600 | 3" | 4 /兩端 | 115 | 2.1 | 新台幣5,387元 | ||
D1126 | 1550 | 套 | 13“ | 1501-1600 | 3" | 4 /兩端 | 208-230 | 1.1-1.1 | 新台幣4,705元 | ||
D1103 | 1500 | 套 | 15“ | 1501-1600 | 2.25“ | 4 /兩端 | 208-230 | 1.15-1.35 | 新台幣5,349元 | ||
D470 | 1550 | 套 | 32“ | 1501-1600 | 2.625“ | 4 /軸端 | 208-230 | 1.0-1.0 | 新台幣8,667元 | ||
D471 | 1550 | 套 | 35“ | 1501-1600 | 2.5“ | 4 /軸端 | 208-230 | 1.1-1.1 | 新台幣8,534元 | ||
D671B | 1550 | 球 | - | 1501-1600 | 2.5“ | - | 115 / 208-230 | 1.9 / 0.84-0.94 | 新台幣8,355元 |