項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.3“ |
線長 | 15“ |
責任 | 連續 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 1.15-1.35 |
HP | 1/20 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3" |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直驅風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1500 |
段落 | 1 |
插頭類型 | 第二回合 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2.25“ |
螺柱位置 | 4 /兩端 |
螺柱/底座 模式 | 2-27-32英寸x 90度 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 21.27 |
船寬(厘米) | 9.53 |
原產地 | MX |
A. 用柔軟的乾布輕輕擦拭以去除灰塵和碎屑,以保持馬達的清潔。為防止損壞,清潔過程中請勿使用液體。進行例行檢查,以確定馬達上是否有任何明顯的磨損或損壞。如果在檢查過程中發現任何問題,請立即更換電機,以獲得最佳性能和使用壽命。
A. 內建馬達熱保護裝置,具有自動功能,可防止長時間運轉時過熱,確保安全。
A. 最高環境溫度額定值為攝氏 40 度。
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | 軸承 | 線長 | 轉速範圍 | 軸長 | 螺柱位置 | 電壓 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0396 | 1450 | 套 | 14“ | 1401-1500 | 2.125“ | 4 /兩端 | 208-230 | 0.9-1.0 | 新台幣4,173元 | ||
D1124 | 1550 | 套 | 13“ | 1501-1600 | 3" | 4 /兩端 | 115 | 2.1 | 新台幣5,387元 | ||
D1126 | 1550 | 套 | 13“ | 1501-1600 | 3" | 4 /兩端 | 208-230 | 1.1-1.1 | 新台幣4,705元 | ||
D1101 | 1500 | 套 | 15“ | 1501-1600 | 2.25“ | 4 /兩端 | 115 | 1.9 | 新台幣5,080元 | ||
D470 | 1550 | 套 | 32“ | 1501-1600 | 2.625“ | 4 /軸端 | 208-230 | 1.0-1.0 | 新台幣8,667元 | ||
D471 | 1550 | 套 | 35“ | 1501-1600 | 2.5“ | 4 /軸端 | 208-230 | 1.1-1.1 | 新台幣8,534元 | ||
D671B | 1550 | 球 | - | 1501-1600 | 2.5“ | - | 115 / 208-230 | 1.9 / 0.84-0.94 | 新台幣8,355元 |