項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 3.3“ |
責任 | 連續 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 1.9 / 0.84-0.94 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 4.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直驅風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝方式 | 2-27-32英寸x 90度 |
銘牌轉速 | 1550 |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2.5“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 12.38 |
船寬(厘米) | 12.38 |
原產地 | MX |
答:HVAC 馬達故障的跡象包括異常噪音、氣流不良、溫度控制不一致或完全缺乏加熱或冷卻。
答:HVAC 馬達的定期維護任務包括清潔馬達和周圍零件、潤滑軸承以及檢查是否有磨損或損壞的跡象。
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | 軸承 | 線長 | 轉速範圍 | 軸長 | 螺柱位置 | 電壓 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0396 | 1450 | 套 | 14“ | 1401-1500 | 2.125“ | 4 /兩端 | 208-230 | 0.9-1.0 | 新台幣4,173元 | ||
D1124 | 1550 | 套 | 13“ | 1501-1600 | 3" | 4 /兩端 | 115 | 2.1 | 新台幣5,387元 | ||
D1126 | 1550 | 套 | 13“ | 1501-1600 | 3" | 4 /兩端 | 208-230 | 1.1-1.1 | 新台幣4,705元 | ||
D1101 | 1500 | 套 | 15“ | 1501-1600 | 2.25“ | 4 /兩端 | 115 | 1.9 | 新台幣5,080元 | ||
D1103 | 1500 | 套 | 15“ | 1501-1600 | 2.25“ | 4 /兩端 | 208-230 | 1.15-1.35 | 新台幣5,349元 | ||
D470 | 1550 | 套 | 32“ | 1501-1600 | 2.625“ | 4 /軸端 | 208-230 | 1.0-1.0 | 新台幣8,667元 | ||
D471 | 1550 | 套 | 35“ | 1501-1600 | 2.5“ | 4 /軸端 | 208-230 | 1.1-1.1 | 新台幣8,534元 |