項目 | 燃油濾清器外殼 |
流量 | 18加侖/分鐘 |
頭材料 | 鑄鐵 |
身高 | 11“ |
輸入/輸出 | 3 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 50 PSI |
壓力下降 | 3 PSI |
尺寸 | 3 / 4“NPT |
類別 | 濾頭 |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 頭材料 | 身高 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第311章 | 40加侖/分鐘 | 鋁 | 12.75“ | 1“NPT | 5.5“ | 新台幣4,722元 |