項目 | 燃油濾清器外殼 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
頭材料 | 鋁 |
身高 | 12.75“ |
輸入/輸出 | 1“NPT |
最大。 壓力 | 50 PSI |
壓力下降 | 2 PSI |
尺寸 | 1“NPT |
類別 | 濾頭 |
UPC | 089404196304 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 頭材料 | 身高 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1200章 | 18加侖/分鐘 | 鑄鐵 | 11“ | 3 / 4“NPT | 3.88“ | 新台幣2,639元 |