項目 | 手動鼓泵 |
GPM | 11.5 |
身高 | 13.25“ |
膠管長度 | 8ft。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進水口尺寸 | 1-1 / 4英寸MNPT |
最高 黏度 | 1500個SSU |
已計量 | 是 |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
總長度 | 13“ |
RPM | 1725和1425 |
密封材料 | 陶瓷/碳 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 22“到40” |
UPC | 818276252609 |
信號寬度 | 6.38“ |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8413190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 轉接器類型 | 適用於 | 最高 黏度 | 出口尺寸 | 總長度 | pH範圍 | 活塞材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2英寸塞 | - | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 19“ | - | - | 新台幣11,921元 | ||
FR112A | - | 2英寸塞 | - | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 24“ | - | - | 新台幣11,603元 | ||
FR20V | - | ung | 鼓,手提袋和桶 | 50個SSU | 3/4“ FNPT | 35.5“ | 3.6年到11.9年 | 聚丙烯 | 新台幣5,686元 | ||
FR151 | - | ung | 鼓,手提袋和桶 | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 34.75“ | 5年到7年 | 鋁 | 新台幣11,498元 | ||
FRHP32V | - | ung | DEF,輕油,齒輪潤滑油,液壓油 | 50個SSU | 3機構/ 4“ | 35.5“ | 3.6年到11.9年 | 聚丙烯 | 新台幣6,022元 | ||
SD62 | 39“ | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,169元 | ||
SD11 | 35“ | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,365元 |