項目 | 手動鼓泵 |
動作類型 | 活塞 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | 聚丙烯 |
轉接器類型 | ung |
排放管材 | 聚合物 |
適用於 | DEF,輕油,齒輪潤滑油,液壓油 |
墊片材料 | 氟碳 |
GPM | 11盎司每次行程 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 石油GPM | 11盎司每次行程 |
最高 水的GPM | 11盎司每次行程 |
最高 頭 | 115英尺 |
最高 液體溫度 | 120學位F. |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 溫度 | 120學位F. |
最高 黏度 | 50個SSU |
最大頭 | 115英尺 |
已計量 | 沒有 |
每衝程盎司 | 11盎司。 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 35.5“ |
pH範圍 | 3.6年到11.9年 |
活塞材質 | 聚丙烯 |
泵體材料 | 聚丙烯 |
密封材料 | 聚乙烯 |
吸管長度 | 19-3/4" to 35-1/2" |
吸管出口內徑尺寸 | 1" |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 8“ |
吸管類型 | 伸縮 |
UPC | 089404215012 |
接液材料 | 聚丙烯,碳氟化合物 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 53.59 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 總長: | 轉接器類型 | 適用於 | 最高 黏度 | 出口尺寸 | 總長度 | pH範圍 | 活塞材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2英寸塞 | - | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 19“ | - | - | 新台幣11,921元 | ||
FR112A | - | 2英寸塞 | - | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 24“ | - | - | 新台幣11,603元 | ||
FR20V | - | ung | 鼓,手提袋和桶 | 50個SSU | 3/4“ FNPT | 35.5“ | 3.6年到11.9年 | 聚丙烯 | 新台幣5,686元 | ||
FR151 | - | ung | 鼓,手提袋和桶 | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 34.75“ | 5年到7年 | 鋁 | 新台幣11,498元 | ||
FR112AC | - | - | - | 1500個SSU | 3/4“ FNPT | 13“ | - | - | 新台幣17,999元 | ||
SD62 | 39“ | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,169元 | ||
SD11 | 35“ | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,365元 |